text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 DIN 931 M6X50

  1. N° ART 01226.060.050
  2. EAN 8715494282420
  3. UBB 500571899821
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 50
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires DIN 931
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Télécharger le modèle CAO