text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M12X80

  1. N° ART 04105.120.080
  2. EAN 8715494439312
  3. UBB 500505561950
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 80
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires DIN 931
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO