text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M14X130/S=22

  1. N° ART 01220.140.130
  2. EAN 8715492034083
  3. UBB 954351335094
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M14
Longueur (L) (mm) 130
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 22
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Télécharger le modèle CAO