text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X110/S=19

  1. N° ART 01220.120.110
  2. EAN 8715492033840
  3. UBB 952351204252
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 110
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO