text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M14X100/S=22

  1. N° ART 04104.140.100
  2. EAN 8715494454513
  3. UBB 500614316445
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M14
Longueur (L) (mm) 100
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 22
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Télécharger le modèle CAO