text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M12X110/S=19

  1. N° ART 04104.120.110
  2. EAN 8715493175549
  3. UBB 953351909551
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 110
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO