text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X60

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 60
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.080.060
EAN 8715492007414
UBB 950351004110
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire