text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M7X60


Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M7
Longueur (L) (mm) 60
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11

Normes

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.070.060
EAN 8715492007322
UBB 950351003534
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.