text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M7X30

  1. N° ART 01000.070.030
  2. EAN 8715492007261
  3. UBB 950351003120
  4. UNSPSC 31161620
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M7
Longueur (L) (mm) 30
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. Télécharger le modèle CAO