text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M64X320

  1. N° ART 01000.640.320
  2. EAN 8715492012708
  3. UBB 950351038944
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M64
Longueur (L) (mm) 320
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95
  1. Télécharger le modèle CAO