text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M64X180

  1. N° ART 01000.640.180
  2. EAN 8715492012661
  3. UBB 950351038522
  4. UNSPSC 31161620
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M64
Longueur (L) (mm) 180
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95
  1. Télécharger le modèle CAO