text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X70

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 70
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8

Normes

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.050.070
EAN 8715492006981
UBB 952351145356
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire