text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X40

  1. N° ART 01000.050.040
  2. EAN 8715492006929
  3. UBB 950351001553
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 40
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Télécharger le modèle CAO