text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X360

  1. N° ART 01000.560.360
  2. EAN 8715492012548
  3. UBB 950351037466
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M56
Longueur (L) (mm) 360
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85
  1. Télécharger le modèle CAO