text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X40

  1. N° ART 01000.040.040
  2. EAN 8715492006844
  3. UBB 950351001223
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 40
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
P 0.70
s 7
  1. Télécharger le modèle CAO