text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X240

  1. N° ART 01000.480.240
  2. EAN 8715492012173
  3. UBB 950351035486
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M48
Longueur (L) (mm) 240
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Télécharger le modèle CAO