text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X360

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre (d-D) M45
Longueur (L) (mm) 360
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
k 28
P 4.50
s 70

Normes

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.450.360
EAN 8715492012005
UBB 950351034729
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire