text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M39X160

  1. N° ART 01000.390.160
  2. EAN 8715492011435
  3. UBB 950351031188
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M39
Longueur (L) (mm) 160
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. Télécharger le modèle CAO