text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X270

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M36
Longueur (L) (mm) 270
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55

Normes

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.360.270
EAN 8715492011213
UBB 952351966496
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire