text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X130

  1. N° ART 01000.300.130
  2. EAN 8715492010490
  3. UBB 950351024746
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M30
Longueur (L) (mm) 130
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Télécharger le modèle CAO