text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X340

  1. N° ART 01000.270.340
  2. EAN 8715492010384
  3. UBB 950351023912
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M27
Longueur (L) (mm) 340
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Télécharger le modèle CAO