text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X80

  1. N° ART 01000.220.080
  2. EAN 8715492009524
  3. UBB 950351018078
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 32
Diamètre (d-D) M22
Longueur (L) (mm) 80
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. Télécharger le modèle CAO