text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X90

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 90
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30

Normes

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.200.090
EAN 8715492009203
UBB 950351015835
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire