text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X80

  1. N° ART 01000.160.080
  2. EAN 8715492008558
  3. UBB 950351011875
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 80
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Télécharger le modèle CAO