text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M16X260

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 260
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Normes

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.160.260
EAN 8715492008749
UBB 950351013103
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire