text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X80

/ Prix par 
-

Numéro d'article
Diamètre (d-D)
Longueur (L) (mm)
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 80
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Forme de tête Tête hexagonale
Mode d'entraînement Hexagonale
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19

Dimensions

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19

Normes

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.120.080
EAN 8715492008015
UBB 950351008095
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire