text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X45

  1. N° ART 01000.100.045
  2. EAN 8715492007629
  3. UBB 950351005448
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 45
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Télécharger le modèle CAO