text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X35

  1. N° ART 01000.100.035
  2. EAN 8715494501668
  3. UBB 500621727345
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 35
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Télécharger le modèle CAO