text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 12.9 DIN 931 M6X40

  1. N° ART 04108.060.040
  2. EAN 8715493849549
  3. UBB 955351407437
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 40
Classe 12.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires DIN 931
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Télécharger le modèle CAO