text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X80/50

  1. N° ART 56090.120.080
  2. EAN 8715492860286
  3. UBB 952351070596
  4. UNSPSC 31161620
b 50
Classe 6.6
Titre de couleur Blanc
Diamètre (d-D) M12
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Longueur (L) (mm) 80
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
ISO ≈4014
NF ≈E25-112
DIN ≈931
ASME ≈B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO