text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M10X60/50

  1. N° ART 56090.100.060
  2. EAN 8715492860224
  3. UBB 952351070182
  4. UNSPSC 31161620
b 50
Classe 6.6
Titre de couleur Blanc
Diamètre (d-D) M10
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Longueur (L) (mm) 60
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
DIN ≈931
ISO ≈4014
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Télécharger le modèle CAO