text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase MF DIN 6921 Acier Brut 10.9 M14X1,50X40

  1. N° ART 04135.140.040
  2. EAN 8715493858206
  3. UBB 955351424598
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M14
Longueur (L) (mm) 40
P 1.50
Remarques
  • Caractéristiques spécifiques aux vis à tête hexagonale à embase:
  • Les efforts sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 34
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
s 18
  1. Télécharger le modèle CAO