Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
69210
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier ZincFlake 8.8
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zinc flake
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zinc flake
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.