text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M10X30

  1. N° ART 04132.100.030
  2. EAN 8715492120038
  3. UBB 954351300759
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 30
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 26
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
P 1.50
s 15
  1. Télécharger le modèle CAO