text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase crantée, filetage total DIN ≈6921 Acier Electro zingué 8.8 M6X30

  1. N° ART 01258.060.030
  2. EAN 8715492041319
  3. UBB 954351276348
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 30
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN ≈6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 18
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
P 1
s 10
  1. Télécharger le modèle CAO