text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M20X150

  1. N° ART 51110.200.150
  2. EAN 8715492028013
  3. UBB 500696140846
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 150
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Informations supplémentaires veľké balenie
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 70
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 80
k (max.) 10
n 5
P 2.50
t (min.) 4