text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X35

  1. N° ART 24565.080.035
  2. EAN 8715492635679
  3. UBB 950353914324
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 35
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6