text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M4X20

  1. N° ART 24565.040.020
  2. EAN 8715492635365
  3. UBB 950353912831
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 20
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8