text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X10

  1. N° ART 24560.060.010
  2. EAN 8715492635006
  3. UBB 950353145820
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 10
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2