text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X40

  1. N° ART 24560.050.040
  2. EAN 8715492634955
  3. UBB 950353145747
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 40
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1