text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X6

  1. N° ART 24560.040.006
  2. EAN 8715492634764
  3. UBB 950353767482
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 6
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8