text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X35

  1. N° ART 24540.060.035
  2. EAN 8715492633682
  3. UBB 950353137413
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 35
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2