text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X16

  1. N° ART 24540.035.016
  2. EAN 8715492633095
  3. UBB 950353133032
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M3,5
Longueur (L) (mm) 16
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7