text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2X12

  1. N° ART 24540.020.012
  2. EAN 8715492632487
  3. UBB 950353129253
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2
Longueur (L) (mm) 12
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4