text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X100

  1. N° ART 24540.160.100
  2. EAN 8715492634399
  3. UBB 950353142694
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 100
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2