text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X80

  1. N° ART 24540.120.080
  2. EAN 8715492634245
  3. UBB 950353141522
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 80
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4