text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X70

  1. N° ART 24540.100.070
  2. EAN 8715492634115
  3. UBB 950353140466
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 70
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2