text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X20

  1. N° ART 24540.100.020
  2. EAN 8715492634023
  3. UBB 950353139724
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 20
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2