text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X50

  1. N° ART 24565.080.050
  2. EAN 8715492635693
  3. UBB 950353914407
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 50
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6