text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X25

  1. N° ART 24565.050.025
  2. EAN 8715492635457
  3. UBB 950353913664
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 25
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80